Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Quadratstopfen GPN 260 Q

Lamellenstopfen GPN 260 Q
LAMESTO-4KT-(GPN260-Q)-2020-SCHWARZ

Art.-Nr. 0598262020

EAN 4045727089934

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Quadratstopfen GPN 260 Q

Art.-Nr. 0598262020

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Bieten Vierkantrohren Schutz vor Beschädigung und Verschmutzung.

Der verstärkte Kopfbereich eignet sich für erhöhte Beanspruchung und die Lamellen sorgen für einen festen Sitz am Rohr.


Die Quadratstopfen überzeugen mit einer hochwertigen Optik durch eine genarbte Kopfoberfläche und seitlicher Fase.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Profillänge (A)

20 mm

Profilbreite (F)

20 mm

Geeignet für Rohrdicke (T)

1,5 - 2 mm

Höhe (M)

15 mm

Einstecktiefe (H)

11 mm

Schaftdurchmesser min./max. (B/C)

15-18 mm

Sonstige Norm

GPN 260

Werkstoff

LLDPE - Lineares Polyethylen mit geringer Dichte

Farbe

Schwarz

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 70 °C

Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.

90 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen