Quadratstopfen GPN 260 Q
Lamellenstopfen GPN 260 Q
LAMESTO-4KT-(GPN260-Q)-50505-SCHWARZ
Art.-Nr. 0598265052
EAN 4045727316450
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Bieten Vierkantrohren Schutz vor Beschädigung und Verschmutzung.
Der verstärkte Kopfbereich eignet sich für erhöhte Beanspruchung und die Lamellen sorgen für einen festen Sitz am Rohr.
Die Quadratstopfen überzeugen mit einer hochwertigen Optik durch eine genarbte Kopfoberfläche und seitlicher Fase.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Profillänge (A) | 50 mm |
Profilbreite (F) | 50 mm |
Geeignet für Rohrdicke (T) | 5 mm |
Höhe (M) | 19 mm |
Einstecktiefe (H) | 14 mm |
Schaftdurchmesser min./max. (B/C) | 38-42 mm |
Sonstige Norm | GPN 260 |
Werkstoff | LLDPE - Lineares Polyethylen mit geringer Dichte |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 70 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 90 °C |