Quergriff Innensechskant mit Kugelkopf
T-Griff Schraubendreher IN6KT Kugelkopf
SHRDRH-QUERGRF-IN6KT-KUGKPF-8X150
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit Seitenabtrieb
- Klinge: Sechskantklinge mit Seitenabtrieb, mattverchromt
- Abtrieb: SW ähnlich DIN 911
- Kugelkopf zum Schrauben bis zu einem Winkel von 25°
- Black Point
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff Griff | 2-Komponenten-Kunststoff |
Oberfläche | Verchromt |
Abtrieb | 8 mm |
Länge (L1) | 185 mm |
Länge Seitenabtrieb (B2) | 17 mm |
Griffbreite (T) | 35 mm |
Klingenlänge (L2) | 150 mm |
Klingenlänge Zoll (A) | 6 in |
Griffbreite x Grifflänge x Länge Seitenabtrieb (BxCxD) | 35 x 105 x 17 mm |