Quergriff Steckschlüssel für Außensechskantschrauben
T-Griff Schraubendreher AUS6KT lang
SHRDRH-GRF-T-AUS6KT-10X230
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Klinge: Rundklinge, vernickelt
- Abtrieb: DIN 475/2
- Innenbohrung für überstehende Gewindeschäfte
- Norm: DIN 3125
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff Griff | 2-Komponenten-Kunststoff |
Oberfläche | Vernickelt |
Schlüsselweite | 10 mm |
Länge (L1) | 230 mm |
Klingenlänge (L2) | 230 mm |
Griffbreite (T) | 35 mm |
Griffbreite x Grifflänge (BxC) | 35 x 104 mm |