Quergriff Steckschlüssel für Außensechskantschrauben
T-Griff Schraubendreher AUS6KT lang
SHRDRH-GRF-T-AUS6KT-8X300
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
					
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Klinge: Rundklinge, vernickelt
 - Abtrieb: DIN 475/2
 - Innenbohrung für überstehende Gewindeschäfte
 - Norm: DIN 3125
 
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
![]()  | |
Werkstoff Griff  | 2-Komponenten-Kunststoff  | 
Oberfläche  | Vernickelt  | 
Schlüsselweite  | 8 mm  | 
Länge (L1)  | 300 mm  | 
Klingenlänge (L2)  | 300 mm  | 
Griffbreite (T)  | 35 mm  | 
Griffbreite x Grifflänge (BxC)  | 35 x 104 mm  |