Quetschkabelschuh Gabelform
Quetschkabelschuh DIN 46234 Gabelform
KBLSHH-GABEL-DIN46234/C-M4,0/2,5QMM
Art.-Nr. 0967600012
EAN 4038898092599
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN46234 und ähnlich
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Drahtquerschnitt min./max. | 1,5-2,5 mm² |
Flanschloch | M4 |
Abstand Hülsenende - Mitte Loch (l) | 11,8 mm |
Hülsenlänge | 5 mm |
Breite (b) | 8 mm |
Temperaturbeständigkeit max. | 125 °C |
Werkstoff | Elektrolytkupfer |
Oberfläche | Verzinnt |