Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Quetschkabelschuh Gabelform

Quetschkabelschuh DIN 46234 Gabelform
KBLSHH-GABEL-DIN46234/C-M6,0/2,5QMM

Art.-Nr. 0967600014

EAN 4038898092810

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Quetschkabelschuh Gabelform

Art.-Nr. 0967600014

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN46234 und ähnlich
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Drahtquerschnitt min./max.

1,5-2,5 mm²

Flanschloch

M5

Abstand Hülsenende - Mitte Loch (l)

15,8 mm

Hülsenlänge

5 mm

Breite (b)

10 mm

Temperaturbeständigkeit max.

125 °C

Werkstoff

Elektrolytkupfer

Oberfläche

Verzinnt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen