Quetschkabelschuh Stiftform DIN 46230 und ähnlich
Quetschkabelschuh Stiftform
QUETKBLSHH-DIN46230-0,5-1,0QMM
Art.-Nr. 0967600100
EAN 4038898106364
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für mehr-, fein- und feinstdrähtige Kupferleiter z. B. nach DIN EN 60228 Klasse 2, 5 und 6
Hinweis
Der Verarbeiter hat das eingesetzte Kabel (ggf. durch einen Auszugsversuch) zu prüfen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Drahtquerschnitt min./max. | 0,5-1 mm² |
Drahtdurchmesser (d1) | 1,6 mm |
Hülsenlänge | 5 mm |
Temperaturbeständigkeit max. | 125 °C |
Werkstoff | Elektrolytkupfer |
Oberfläche | Verzinnt |
Stiftbreite | 1,9 mm |