Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Quick Change Disc Gewebe Klingspor QMC 412

Schleifscheibe Gewebe QMC 412 Klingspor
QUICKCHDISC-KLINGSPOR-295174-D38-K36

Art.-Nr. 1971012848
EAN 4014855125913
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Quick Change Disc Gewebe Klingspor QMC 412

Art.-Nr. 1971012848

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Quick Change Discs mit Kunststoffverschluss für Metall Universal, NE-Metalle

Die Schleifscheibe eignet sich für den Grob- und Zwischenschliff.


Die Quick Change Discs mit Kunststoffverschluss sind für das Befestigungssystem QMC konzipiert. Dieses System findet in der Praxis eine breite Verwendung und dient der sicheren und zuverlässigen Verbindung mit dem Stützteller. Die Scheibe muss nur auf den Stützteller gesetzt und durch eine 180-Grad-Drehung mit dem Stützteller verschraubt werden. Ein schneller Wechsel des Schleifmittels ist jederzeit möglich und erleichtert die Arbeit erheblich. Per Adapter ist eine Verwendung auch mit Winkelschleifern möglich.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Durchmesser (Ø)

38 mm

Körnung

36

Trägermaterial

Y-Polyester

Werkstoff Schleifmittel

Korund

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen