Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

REDSTRIPE DRUCKLUFTSCHLAUCHAUFROLLER

Druckluftschlauchaufroller REDSTRIPE

Art.-Nr. 0699080380

EAN 4099618953972

Preis für gewählte Verpackungseinheit
REDSTRIPE DRUCKLUFTSCHLAUCHAUFROLLER

Art.-Nr. 0699080380

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Praktische Schlauchhaspel mit hochwertigen Hybrid-Polymerschläuchen in verschiedenen Größen. Sorgt für Ordnung und Sicherheit am Arbeitsplatz.

Robustes, geschlossenes Kunststoffgehäuse


Der Schlauch und der Wickelmechanismus sind gegen Staub, Schmutz und andere Verunreinigungen geschützt und gewährleisten so eine lange Lebensdauer



Hochwertiger Hybrid-Polymerschlauch


Leicht, ölbeständig und für einwandfreie Leistung in einem großen Temperaturbereich (sowohl niedrig als auch hoch) ausgelegt



Hohe Durchflusskapazität


Beseitigt Druckabfall und maximiert die Leistung und Lebensdauer Ihrer Druckluftwerkzeuge



Universalhalterung


Einfache Montage an Wänden, Decken oder Böden für vielseitige Positionierung an jedem Arbeitsplatz



180-Grad-Schwenkmechanismus


Sorgt für außergewöhnliche Bewegungsfreiheit und verbesserten Bedienkomfort

Hinweis
  • Lösungsmittel (z. B. Dieselöl) können den Schlauch beschädigen

  • Auf dem Boden liegende Schläuche und Kabel stellen eine erhebliche Gefahrenquelle dar und können zu Unfällen führen

  • Schläuche, die ständig auf dem Boden oder einer Werkbank liegen, werden leichter beschädigt und müssen häufiger ausgetauscht werden
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Automobil: Druckluftschlauchaufroller werden häufig in Autowerkstätten eingesetzt, um Luft für Druckluftwerkzeuge wie Schlagschrauber, Bitknarren und Schleifmaschinen zu liefern.

  • Fertigung: Druckluftschlauchaufroller werden in Produktionsstätten eingesetzt, um Luft für luftbetriebene Maschinen wie Bohrmaschinen, Schleifmaschinen und Nagelgeräte zu liefern.

Schlauchlänge

15 m

Schlauchinnendurchmesser

9,5 mm

Zuleitungsschlauchlänge

90 cm

Druckluftanschluss

R 3/8 Zoll AG

Schlauchlänge (ab Stopperball)

80 cm

Schlauchaußendurchmesser

15,5 mm

Temperatureinsatzbereich min./max.

-40 bis 80 °C

Innendurchmesser Zuleitungsschlauch

9,5 mm

Außendurchmesser Zuleitungsschlauch

15,5 mm

Werkstoff Gehäuse

Kunststoff

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen