REDSTRIPE WERKSTATT-WERKZEUGWAGENORSY ESSENTIAL
WRKSTWG-ESSENTIAL-8.4-7SL
Art.-Nr. 5584841007
EAN 4099618701047
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Robuster Werkzeugwagen - Hohe Tragfähigkeit
Dieser Werkzeugwagen ist für die Anforderungen jeder Werkstatt ausgelegt und verfügt über eine Gesamttragfähigkeit von 250 kg für das Modell ORSY 8.4 und 300 kg für das Modell ORSY 8.8. Dieser Wagen wurde sowohl mit Blick auf Langlebigkeit als auch Funktionalität entwickelt und ist mit einer robusten EVA-Matten-Arbeitsplatte ausgestattet, die eine strapazierfähige und rutschfeste Oberfläche bietet, wodurch sich der Wagen perfekt für die Handhabung von Werkzeugen und Materialien eignet.
Individualisierbares Design für vielseitige Verwendung
Die seitliche Gitterwand dieses Wagens bietet einen individualisierbaren Arbeitsplatz, der die Befestigung verschiedener Werkzeuge und Zubehörteile ermöglicht, sodass alles, was Sie benötigen, in Reichweite bleibt. Diese Flexibilität ermöglicht es Ihnen, den Wagen an bestimmte Aufgaben oder Projekte anzupassen und so bei jeder Verwendung Effizienz und Komfort zu maximieren. Ob für eine professionelle Werkstatt oder eine private Heimwerkstatt, dieser Wagen kombiniert Funktionalität, Langlebigkeit und durchdachtes Design für optimale Leistung.
Reibungslose Mobilität und Kontrolle
Das Bewegen des Wagens innerhalb der Werkstatt ist dank seiner robusten PP-Räder mühelos. Diese langlebigen Räder sorgen für Stabilität und gleichmäßige Bewegung auf jedem Untergrund. Danke seitlichem Griff mit Stahlbefestigung ist das Manövrieren des Wagens sowohl komfortabel als auch kontrolliert, sodass Sie ihn problemlos genau dort positionieren können, wo Sie ihn benötigen.
Organisierte Aufbewahrung mit reichlich Platz
Mit fünf geräumigen Schubladen erfüllt dieser Wagen all Ihre Aufbewahrungsanforderungen. Kleinere Schubladen mit einer Höhe von 75 mm eignen sich perfekt für kleine Werkzeuge und Zubehör, während die mittlere Schublade (Höhe 154 mm) und die große Schublade (Höhe 312 mm) größere Geräte und Teile aufnehmen. Jede Schublade ist mit 45-mm-Vollauszug-Kugellagerführungen ausgestattet, die einen reibungslosen Zugang und eine Tragfähigkeit von bis zu 30 kg pro Schublade ermöglichen.
Erhöhte Sicherheit
Sicherheit hat höchste Priorität mit dem Verriegelungssystem (MIS) dieses Werkzeugwagens, welches dafür sorgt, dass immer nur eine Schublade gleichzeitig geöffnet werden kann, sodass ein versehentliches Umkippen verhindert wird. Das vordere Schloss bietet Ihren Werkzeugen mehr Schutz und sorgt so für Sicherheit, wenn der Wagen unbeaufsichtigt ist. Dank der automatischen Rückholfunktion gleitet jede Schublade automatisch wieder in ihre Position, wodurch sie noch mehr Komfort bietet und sicherstellt, dass die Schubladen geschlossen bleiben, wenn sie nicht verwendet werden.
Datenblätter(X)
Farbe | Rot, Grau |
Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß) | 633 x 399 x 973 mm |
Anzahl Rollen | 7 Paar |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Anzahl Schubladen | 7 STK |
Werkstoff | Stahl |
Auszugsart | Kugelgelagert |
Traglast | 250 kg |