REFILLOmat Befüllsystem
Befüllsystem REFILLOmat
BEFUELLSYS-AUFSATZ-GGSCHRANK-(2-60LTR)
Art.-Nr. 0961891006
EAN 4047376162969
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schonung der Umwelt
durch Müllreduzierung und Verzicht auf giftige Treibgase
Sicherheit durch codierte Dosenaufnahmen
Es kann immer nur die passende Dose mit der zugehörigen Station verwendet werden.
- Einfaches Handling
- Reduzierung des Lagervolumens in der Werkstatt
- Kostenersparnis gegenüber herkömmlichen Aerosoldosen
- Geprüfte Sicherheit durch CE-Kennzeichen und Prüfung nach der Maschinenrichtlinie
Zum Schutz vor elektrostatischer Aufladung und damit verbundener Explosionsgefahr muss die REFILLOmat-Station mittels beiliegendem Erdungskabel fachgerecht geerdet werden. Elektrostatische Entladungen können zur Verpuffung lösungsmittelhaltiger Dämpfe führen. Bei der Verwendung von entzündlichen Flüssigkeiten in 20Liter Kanistern ORSYProtec - Kanisterhülle verwenden.
Datenblätter(X)
- 1. Dose vor dem Befüllvorgang entlüften
- 2. Leere Dose auf den Codierteller aufdrücken bis diese spürbar einrastet
- 3. Befüllvorgang startet automatisch (Dauer ca. 6 Sekunden)
- 4. Entriegelungsmechanismus nach unten drücken und befüllte Dose abnehmen
Breite x Höhe x Tiefe | 1200 x 615 x 1950 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 5200,000 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!