Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

REFILLOmat Befüllsystem

Befüllsystem REFILLOmat
BEFUELLSYS-BAUTEIL-3REFILLOMATEN-ROT

Art.-Nr. 0961891001

EAN 4047376131521

Preis für gewählte Verpackungseinheit
REFILLOmat Befüllsystem

Art.-Nr. 0961891001

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Sparsames und sicheres System zur automatischen Wiederbefüllung von Spraydosen

Schonung der Umwelt


durch Müllreduzierung und Verzicht auf giftige Treibgase



Sicherheit durch codierte Dosenaufnahmen


Es kann immer nur die passende Dose mit der zugehörigen Station verwendet werden.



  • Einfaches Handling

  • Reduzierung des Lagervolumens in der Werkstatt

  • Kostenersparnis gegenüber herkömmlichen Aerosoldosen

  • Geprüfte Sicherheit durch CE-Kennzeichen und Prüfung nach der Maschinenrichtlinie
Hinweis

Zum Schutz vor elektrostatischer Aufladung und damit verbundener Explosionsgefahr muss die REFILLOmat-Station mittels beiliegendem Erdungskabel fachgerecht geerdet werden. Elektrostatische Entladungen können zur Verpuffung lösungsmittelhaltiger Dämpfe führen. Bei der Verwendung von entzündlichen Flüssigkeiten in 20Liter Kanistern ORSYProtec - Kanisterhülle verwenden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung
  • 1. Dose vor dem Befüllvorgang entlüften

  • 2. Leere Dose auf den Codierteller aufdrücken bis diese spürbar einrastet

  • 3. Befüllvorgang startet automatisch (Dauer ca. 6 Sekunden)

  • 4. Entriegelungsmechanismus nach unten drücken und befüllte Dose abnehmen

Breite x Höhe x Tiefe

536 x 2060 x 340 mm

Werkstoff

Stahlblech

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Produktgewicht (per Stück)

15000,000 g

Geeignet für Wirkstoff

Bremsenreiniger, Montagekraftreiniger, Rost Off Plus, Wartungsöl Multi, Schweißspray, Aktiv-Scheibenreiniger, Lecksucher, Schweißspray Plus, 1A-Montagereiniger, Industrie-Clean

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Erdungskabel

ERDGKBL-(F.BEFUELLGER-REFILLOMAT)

Zur sicheren Erdung des REFILLOmat-Systems
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Sprühkopf VARIOCAP Für Refillomat

SPRKPF-VARIOCAP-F.REFILLOMAT

Standard-Sprühkopf mit Direktstrahl für punktuelle Anwendung z.B. Bremsenreiniger, Rostoff Plus, Multi usw.
x 3 St.
Düsen-Set für das REFILLOmat-System

DUES-SET-(F.BEFUELLGER-REFILLOMAT)

x 6 St.
Service-Set für das REFILLOmat-System

SERV-SET-(F.BEFUELLGER-REFILLOMAT)

x 1 St.
Kanisterumhüllung ORSY®protec

KANIUMHUEL-F.BEFUELLGER-ORSYPROTEC

Elektrisch leitfähige Kanisterumhüllung für alle 20-l-REFILLOmat-Wirkstoffe
Verlängerungsrohr 150 mm für die punktuelle Anwendung

VERLRO-F.DIREKTSTRHL-REFILLOMAT

Verlängerungsrohr Einfach in den Sprühkopf einführen
x 10 St.
Universalhalterung für Refillomat-Dose

UNIHALT-F.REFILLOMATDOSE-AEROSOL-300ML

Universelle Dosenhalterung für den schnellen Zugriff in der Werkstatt
x 1 St.
REFILLOmat Befüllsystem

BEFUELLSYS-AUFSATZ-WANNE-1REFILLOM-60LTR

Sparsames und sicheres System zur automatischen Wiederbefüllung von Spraydosen
x 1 St.
REFILLOmat Befüllsystem

BEFUELLSYS-AUFSATZ-GGSCHRANK-(2-60LTR)

Sparsames und sicheres System zur automatischen Wiederbefüllung von Spraydosen
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
Ersatzteile für dieses Produkt:
Service-Set für das REFILLOmat-System

SERV-SET-(F.BEFUELLGER-REFILLOMAT)

x 1 St.
ZB-WANNE-RGLSYS-096114

ZB-WANNE-RGLSYS-096114