Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

ROCKWOOL 800

ROCKWOOL 800
DAEMMST-ROCKWOOL-800-80X76MM

Art.-Nr. 0871080076

EAN 4049557945996

Preis für gewählte Verpackungseinheit
ROCKWOOL 800

Art.-Nr. 0871080076

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 3 m

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Dämmstoff aus gewickelter Steinwolle mit gitternetzverstärkter Alukaschierung. Geschlitzt mit selbstklebender Überlappung
  • Durch die Baustoffklasse A2L, s1, d0, die als nicht brennbar gilt, und den Schmelzpunkt von über 1000 °C ist das Material ideal als Brandschutzdämmung geeignet

  • Mit einer Temperaturbeständigkeit von +250° auch für Anwendungen mit hohen Temperaturen geeignet

  • Leichte Montage durch die eingesägte Innenwandung

  • Wasserabweisend
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Für das Dämmen von Heizungs- und Warmwasserleitungen gemäß GEG

  • Für das Dämmen von Solar-, Heißwasser- und Dampfleitungen

Werkstoff

Steinwolle

Werkstoff Außenhaut

Gitternetzverstärkte Aluminiumfolie

Haftsystem

Selbstklebend, überlappend

Farbe

Silberfarben

Rohrdurchmesser

76 mm

Dämmstoffstärke

80 mm

Länge

1 m

Anwendungsbereich gemäß GEG

100% (Cu)

Temperatureinsatzbereich Wollseite max.

250 °C

Temperatureinsatzbereich Aluminiumseite max.

80 °C

Wärmeleitfähigkeit λ

0,035 W/(m*K)

Wärmeleitfähigkeit λ Bedingung

bei 40°C Mitteltemperatur, nach DIN EN ISO 8497/DIN EN 12667

Baustoffklasse

A2L, s1 d0 - Nicht brennbar

Baustoffklasse Bedingung

nach DIN EN 13501-1

Korrosionsrisiko / Bedingung

AS Qualität / AGI Arbeitsblatt Q 132

Rohdichte min./max.

90-115 kg/m³

Frei von halogenierten Treibmitteln (< 0,1 %)

Ja

Frei von Hexabromcyclododecan (< 0,1 %)

Ja

Frei von kurzkettigen Chlorparaffine SCCP ( 0,1 %)

Ja

Frei von mittelkettigen Chlorparaffine MCCP( 0,1 %)

Ja

Frei von langkettigen Chlorparaffine LCCP ( 0,1 %)

Ja

Frei von Antimontrioxid ( 0,1 %)

Ja

Frei von Tris-(2-carboxyethyl)-phosphin (< 0,1 %)

Ja

Frei von Polybromierte Diphenylether (< 0,1 %)

Ja

Frei von Polybromierte Biphenyle (< 0,1 %)

Ja

Frei von Borverbindungen (< 0,1 %)

Ja

Frei von Blei (< 0,1 %)

Ja

Frei von Zinn (< 0,1 %)

Ja

Frei von Altreifengranulat

Ja

Anwendungsbereich gemäß GEG: 50%
Anwendungsbereich B gemäß GEG 2020
Anwendungsbereich E gemäß DIN 1988
Art.-Nr.
0871020035
0871020042
0871030048
0871030054
0871030060
0871040076
0871050089
0871060114
Anwendungsbereich gemäß GEG: 100%
Anwendungsbereich A gemäß GEG 2020
Art.-Nr.
0871020015
0871020018
0871020022
0871030035
0871040042
0871050048
0871050054
0871050114
0871060060
0871100089
0871100114
0871120114
0871030028
0871080076
0871020028
0871070076
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Reinalu-Klebeband

KLEBA-ALU-75MMX50M

Zur Schnittstellenverklebung von aluminiumkaschierten Dämmsystemen. Zum Isolieren gegen Hitze und Kälte. Zum Abdichten und Ummanteln von Rohrleitungen, Lüftungs- und Klimakanälen, sowie zum Abdichten von Behältern und Rohren bei Schweißen unter Schutzgas.
x 1 St.
Reinalu-Klebeband

KLEBA-ALU-100MMX50M

Zur Schnittstellenverklebung von aluminiumkaschierten Dämmsystemen. Zum Isolieren gegen Hitze und Kälte. Zum Abdichten und Ummanteln von Rohrleitungen, Lüftungs- und Klimakanälen, sowie zum Abdichten von Behältern und Rohren bei Schweißen unter Schutzgas.
x 1 St.
Reinalu-Klebeband

KLEBA-ALU-50MMX50M

Zur Schnittstellenverklebung von aluminiumkaschierten Dämmsystemen. Zum Isolieren gegen Hitze und Kälte. Zum Abdichten und Ummanteln von Rohrleitungen, Lüftungs- und Klimakanälen, sowie zum Abdichten von Behältern und Rohren bei Schweißen unter Schutzgas.
x 1 St.
Messer gewellt

MESS-KLINGE-GEWELLT

Ideal zum Schneiden von verschiedenen Dämmstoffen
x 1 St.
Wickeldraht

WIKLDR-(ZN)-(A1K)-0,8MM-25M-100G

Zum Umwickeln von alukaschierten Mineralwolle-Isolierungen, 6 Windungen/lfdm. nach DIN 4140 und zur Sicherung der Endmanschetten.
x 25 St.