Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Račňový očko-vidlicový kľúč Multi profil pre päť profilov hláv skrutiek - KLUC OCKO/VIDL. S RACN. PREP. MULTI 13MM Račňový očko-vidlicový kľúč Multi profil pre päť profilov hláv skrutiek - KLUC OCKO/VIDL. S RACN. PREP. MULTI 13MM Račňový očko-vidlicový kľúč Multi profil pre päť profilov hláv skrutiek - KLUC OCKO/VIDL. S RACN. PREP. MULTI 13MM Račňový očko-vidlicový kľúč Multi profil pre päť profilov hláv skrutiek - KLUC OCKO/VIDL. S RACN. PREP. MULTI 13MM
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Račňový očko-vidlicový kľúč Multi profil pre päť profilov hláv skrutiek - KLUC OCKO/VIDL. S RACN. PREP. MULTI 13MM - 1
Račňový očko-vidlicový kľúč Multi profil pre päť profilov hláv skrutiek - KLUC OCKO/VIDL. S RACN. PREP. MULTI 13MM - 2
Račňový očko-vidlicový kľúč Multi profil pre päť profilov hláv skrutiek - KLUC OCKO/VIDL. S RACN. PREP. MULTI 13MM - 3
Račňový očko-vidlicový kľúč Multi profil pre päť profilov hláv skrutiek - KLUC OCKO/VIDL. S RACN. PREP. MULTI 13MM - 4

Račňový očko-vidlicový kľúč Multi profil pre päť profilov hláv skrutiek

Očko/vidlicový kľúč s račňou Multi
KLUC OCKO/VIDL. S RACN. PREP. MULTI 13MM
ZEBRA

Obj. č. 071425613
EAN 4045727599860

Cena za zvolené balenie
Račňový očko-vidlicový kľúč Multi profil pre päť profilov hláv skrutiek

Obj. č. 071425613

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Nástroj profesionálnej kvality ZEBRA®

Špeciálny nástroj s očkovým a otvoreným koncom


  • Vhodný na šesťhran metrický, štvorhran metrický, dvanásťhran metrický, šesťhran palcový, hlavu TX

  • Extrémne pevný otvorený koniec s 15° zalomením uvoľňuje aj zadreté skrutky

  • Račňa na konci s očkom s 15° zalomením sa používa na uťahovanie najbežnejších typov skrutiek

  • Koniec s očkom je precízne ozubený 72 zubami na rýchle a ľahké uťahovanie

  • Reverzná páčka sa používa na jednoduché prepínanie medzi otáčaním v smere hodinových ručičiek a proti smeru hodinových ručičiek: umožňuje to prácu jednou rukou

  • Univerzálna použiteľnosť znižuje náklady na výmenu a skladovanie


Veľmi vysoká kvalita pre dlhú životnosť


  • S osvedčenou chróm-vanádovou oceľou

  • Povrchy sú pochrómované a leštené do vysokého lesku

  • Povrch je permanentne odolný voči korózii a má oveľa dlhšiu než priemernú životnosť

  • Dlhodobá použiteľnosť račňového očko-vidlicového kľúča znižuje náklady na výmenu a skladovanie
Upozornenie

Je to špeciálny nástroj, preto je strana s očkom vhodná len na uvoľňovanie skrutiek len do určitej miery.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na uvoľnenie svorníkov používajte otvorenú stranu a na ich utiahnutie račňový mechanizmus na strane s očkom

Veľkosť kľúča (SW)

13 mm

Dĺžka (L)

180 mm

Možnosť použitia na 6-hr./12-hr. metrický

13 mm

Možnosť použitia na 6-hr. Palec

1/2 palca

Hrúbka vidlice (a1)

6,3 mm

Hrúbka očka (a2)

10,05 mm

Šírka vidlice (vonkajšia) (b1)

25,9 mm

Vonkajší priemer očka (d)

25 mm

Max.krútiaci moment (F max.)

107 Nm

Materiál

Chróm-vanádiová oceľ

Povrch

Pochrómovaný

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie