Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Račňový očko-vidlicový kľúč Multi profil pre päť profilov hláv skrutiek - KLUC OCKO/VIDL. S RACN. PREP. MULTI 18MM Račňový očko-vidlicový kľúč Multi profil pre päť profilov hláv skrutiek - KLUC OCKO/VIDL. S RACN. PREP. MULTI 18MM Račňový očko-vidlicový kľúč Multi profil pre päť profilov hláv skrutiek - KLUC OCKO/VIDL. S RACN. PREP. MULTI 18MM Račňový očko-vidlicový kľúč Multi profil pre päť profilov hláv skrutiek - KLUC OCKO/VIDL. S RACN. PREP. MULTI 18MM
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Račňový očko-vidlicový kľúč Multi profil pre päť profilov hláv skrutiek - KLUC OCKO/VIDL. S RACN. PREP. MULTI 18MM - 1
Račňový očko-vidlicový kľúč Multi profil pre päť profilov hláv skrutiek - KLUC OCKO/VIDL. S RACN. PREP. MULTI 18MM - 2
Račňový očko-vidlicový kľúč Multi profil pre päť profilov hláv skrutiek - KLUC OCKO/VIDL. S RACN. PREP. MULTI 18MM - 3
Račňový očko-vidlicový kľúč Multi profil pre päť profilov hláv skrutiek - KLUC OCKO/VIDL. S RACN. PREP. MULTI 18MM - 4

Račňový očko-vidlicový kľúč Multi profil pre päť profilov hláv skrutiek

Očko/vidlicový kľúč s račňou Multi
KLUC OCKO/VIDL. S RACN. PREP. MULTI 18MM
ZEBRA

Obj. č. 071425618
EAN 4045727599914

Cena za zvolené balenie
Račňový očko-vidlicový kľúč Multi profil pre päť profilov hláv skrutiek

Obj. č. 071425618

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Nástroj profesionálnej kvality ZEBRA®

Špeciálny nástroj s očkovým a otvoreným koncom


  • Vhodný na šesťhran metrický, štvorhran metrický, dvanásťhran metrický, šesťhran palcový, hlavu TX

  • Extrémne pevný otvorený koniec s 15° zalomením uvoľňuje aj zadreté skrutky

  • Račňa na konci s očkom s 15° zalomením sa používa na uťahovanie najbežnejších typov skrutiek

  • Koniec s očkom je precízne ozubený 72 zubami na rýchle a ľahké uťahovanie

  • Reverzná páčka sa používa na jednoduché prepínanie medzi otáčaním v smere hodinových ručičiek a proti smeru hodinových ručičiek: umožňuje to prácu jednou rukou

  • Univerzálna použiteľnosť znižuje náklady na výmenu a skladovanie


Veľmi vysoká kvalita pre dlhú životnosť


  • S osvedčenou chróm-vanádovou oceľou

  • Povrchy sú pochrómované a leštené do vysokého lesku

  • Povrch je permanentne odolný voči korózii a má oveľa dlhšiu než priemernú životnosť

  • Dlhodobá použiteľnosť račňového očko-vidlicového kľúča znižuje náklady na výmenu a skladovanie
Upozornenie

Je to špeciálny nástroj, preto je strana s očkom vhodná len na uvoľňovanie skrutiek len do určitej miery.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na uvoľnenie svorníkov používajte otvorenú stranu a na ich utiahnutie račňový mechanizmus na strane s očkom

Veľkosť kľúča (SW)

18 mm

Dĺžka (L)

240 mm

Možnosť použitia na 6-hr./12-hr. metrický

18palcov

Možnosť použitia na vonkajší TX

E22

Hrúbka vidlice (a1)

8 mm

Hrúbka očka (a2)

12,05 mm

Šírka vidlice (vonkajšia) (b1)

38,5 mm

Vonkajší priemer očka (d)

34,5 mm

Max.krútiaci moment (F max.)

230 Nm

Materiál

Chróm-vanádiová oceľ

Povrch

Pochrómovaný

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie