Račňový očkový – vidlicový kľúč Multi
Očko/vidlicový kľúč s račňou Multi
KLUC OCKO/VIDL. S RACN. PREP. MULTI 7MM
ZEBRA
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Multi profil vhodný pre päť najpoužívanejších profilov hláv skrutiek! Šesťhranný metrický, štvorhranný metrický, dvanásťhranný metrický, šesťhranný palcový, TX hlava.
- Profil: Dvanásťhran na strane s očkom, jemné zúbkovanie, 72 zubov s obojsmernou pákou na pôsobenie v smere hodinových ručičiek aj proti smeru hodinových ručičiek
- Materiál: Chrómovo-vanádová oceľ
- Povrch: Pochrómovaný, leštený na vysoký lesk
- Geometria: Zalomenie hlavy: 15°
- Strana s očkom naklonená o 15°
- Silné hlavy na náročné použitie
Upozornenie
Je to špeciálny nástroj, preto je strana s očkom vhodná len na uvoľňovanie skrutiek len do určitej miery.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na uvoľnenie svorníkov používajte otvorenú stranu a na ich utiahnutie račňový mechanizmus na strane s očkom
Veľkosť kľúča (SW) | 7palcov |
Dĺžka (L) | 125 mm |
Možnosť použitia na 6-hr./12-hr. metrický | 7 mm |
Možnosť použitia na 6-hr. Palec | 3/32 inch |
Hrúbka vidlice (a1) | 3,9 mm |
Hrúbka očka (a2) | 6,55 mm |
Šírka vidlice (vonkajšia) (b1) | 16,4 mm |
Vonkajší priemer očka (d) | 16,5 mm |
Max.krútiaci moment (F max.) | 25 Nm |
Materiál | Chróm-vanádiová oceľ |
Povrch | Pochrómovaný |