Radial-Wellendichtring DIN 3760, Kunststoff NBR Form A
DIN 3760 Kautschuk NBR Form A
RADIAWLDIRG-DIN3760-NBR-A-20X30X7
Art.-Nr. 506112030
EAN 4046777707977
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Normen | DIN 3760 |
Form | A |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 30 mm |
Breite | 7 mm |
Werkstoff | NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk) |
Passend für Wellen | 20 mm |
Nenngröße | 20 |
RoHS-konform | Ja |