Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Radial-Wellendichtring DIN 3760, Kunststoff NBR Form A

DIN 3760 Kautschuk NBR Form A
RADIAWLDIRG-DIN3760-NBR-A-30X40X7

Art.-Nr. 506113040
EAN 4046777708233

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Radial-Wellendichtring DIN 3760, Kunststoff NBR Form A

Art.-Nr. 506113040

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Normen

DIN 3760

Form

A

Innendurchmesser

30 mm

Außendurchmesser

40 mm

Breite

7 mm

Werkstoff

NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk)

Passend für Wellen

30 mm

Nenngröße

30

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen