Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Radial-Wellendichtung DIN 3760 Kunststoff NBR, Form AS

DIN 3760 Kautschuk NBR Form AS
RWDR-DIN3760-NBR-AS-35X62X7

Art.-Nr. 506123562
EAN 4062856587391

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Radial-Wellendichtung DIN 3760 Kunststoff NBR, Form AS

Art.-Nr. 506123562

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Normen

DIN 3760

Form

AS

Innendurchmesser

35 mm

Außendurchmesser

62 mm

Breite

7 mm

Werkstoff

NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk)

Passend für Wellen

35 mm

Nenngröße

35

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen