Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Radlager-Innenring-Abzieher-Satz

Radlager-Innenring Abzieher-Satz 13-teilig
RADLAGER-INRING-ABZIEHER-SATZ D60-80MM

Art.-Nr. 1952003890

EAN 4056807824321

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Radlager-Innenring-Abzieher-Satz

Art.-Nr. 1952003890

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Abziehen von großen Lagerinnenringen, welche beim Radlagerwechsel meist auf der Radnabe verbleiben
  • Einzigartiges Greifprinzip, greift selbst dann, wenn der Lagerring bündig auf der Nabe sitzt

  • Der Lagerring wird am vollen Umfang sicher gehalten und ohne zu verkanten abgezogen

  • Universell einsetzbar an PKW bis Transporter sowie für Lagerringe allgemein (z. B. Getriebe etc.)


Lieferumfang


  • 1 x Grundgerät inklusive Spindel M22 und Druckkonus, 5-teilig

  • 1 x Spannhülse Gr. 1 Ø60 – 64 mm (z. B. für Mercedes W201, W202, W203, W210, W214, BMW, Peugeot)

  • 1 x Spannhülse Gr. 2 Ø64 – 68 mm (z. B. für Mercedes W163, W140, W169, W211, W220, W245, W124T)

  • 1 x Spannhülse Gr. 3 Ø68 – 72 mm (z. B. für VW Touareg, Porsche Cayenne)

  • 1 x Spannhülse Gr. 4 Ø72 – 76 mm (z. B. für Mercedes ML164, ML166, Renault Master, Opel Movano, Nissan NV400 (ab 2010))

  • 1 x Spannhülse Gr. 5 Ø76 – 80 mm (z. B. für VW und Audi mit geschraubtem Radlager)

  • 2 x Spannschlüssel

  • 1 x Hochleistungs-Spindelschmierfett
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Teile

13 STK

Produktgewicht (per Stück)

10600,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen