Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Radlager-Werkzeug-Satz Basis XXL 18-teilig für große PKW bis Transporter

Radlager-Werkzeug-Satz Basis XXL 18-tlg
RADLGRWZG-SA-BASIS-XXL-18TLG

Art.-Nr. 1952003775

EAN 4065233123687

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Radlager-Werkzeug-Satz Basis XXL 18-teilig für große PKW bis Transporter

Art.-Nr. 1952003775

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur De- und Montage von großen Radlagern ab Ø 85 bis 99 mm, sowie zum Einbau der Radnabe direkt am Fahrzeug oder mit Hilfe einer Werkstattpresse
  • Große Markt- und Typenabdeckung dank verschiedener Druckstücke und Hülsen

  • Beschädigungsfreier Einbau durch spezielle Konstruktion der Werkzeug-Komponenten

  • Exakte Anpassung auf Lager-Innen-∅ und Außen-∅ möglich dank 3-teiligem Druckstück


Lieferumfang:


  • je 1 Druckhülse mit Sichtfenster Innen-∅ 95 und 100 mm

  • 1 Stufenplatte für Druckhülse ∅ 95 und 100 mm

  • je 1 Zentrierhülse ∅ 44,5/48,5/49,5/50,5/53,5/54,5/57,5 mm

  • 1 Zentrierhülsen-Druckstück für Werkstattpresse, ∅ 43 mm

  • je 1 Druckplatte ∅ 85,5/87,5/89,5/91,5/95,5/97,5/99 mm
Hinweis
  • Einbau des Lagers = Druck auf Lageraußenring

  • Einbau der Nabe = Druck auf Lagerinnenring
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Optimal für Radlager- und Naben an großen PKW bis Transporter sowie auch universell mit Werkstattpresse für Silentlager / Buchsen / Hülsen etc.

Anzahl Teile

18 STK

Produktgewicht (per Stück)

8790,000 g

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Radlager-Werkzeug-Satz universal 38-teilig

RADLAGER-WERKZEUG-SATZ, UNIVERSELL

Komplettes Sortiment zur De- und Montage von Radlagern sowie zum Einbau der Radnabe.
x 1 St.
Radlager-Werkzeug-Satz XXL für große PKW bis Transporter. 24-teilig

RADLGRWZG-SORT-XXL-F.GRO-PKW-TRANSPORTER

Zur De- und Montage von großen Radlagern ab ∅ 85 mm sowie zum Einbau der Radnabe direkt am Fahrzeug oder mit Hilfe einer Werkstattpresse