Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Radlager-Werkzeug-Satz universal 38-teilig

Radlager-Werkzeug-Satz Universal 38-teilig
RADLAGER-WERKZEUG-SATZ, UNIVERSELL

Art.-Nr. 1952003320

EAN 4058794286557

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Radlager-Werkzeug-Satz universal 38-teilig

Art.-Nr. 1952003320

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Komplettes Sortiment zur De- und Montage von Radlagern sowie zum Einbau der Radnabe.
  • Große Anzahl an Druckstücken und Hülsen garantiert große Markt- und Typenabdeckung

  • Sichere und genaue Zentrierung aller Komponenten beim Arbeitsgang

  • Beschädigungsfreier Einbau durch spezielle Konstruktion der Werkzeug-Komponenten: Einbau des Lagers = Druck auf Lageraußenring / Einbau der Nabe = Druck auf Lagerinnenring

  • Optimal einsetzbar auch in Verbindung mit einer Werkstattpresse für Radlager/Silentlager/Buchsen/Hülsen/Naben etc.

  • Einsatz mit Gewindespindel M20 (im Satz) oder optional mit Würth Hohlkolbenzylinder 17 t (Art. Nr. 1952004090) (lange Zugspindel erforderlich)


Lieferumfang


  • 1 x Spindel M20, L = 300 mm

  • 1 x Druckmutter mit Lager M20, mit 6-kant-Antrieb SW 30

  • 1 x Druckmutter ohne Lager M20, SW 30

  • 1 x Antriebseinheit mit Zentrierhülsen-Aufnahme

  • 5 x Druckhülse Innen Ø 70 / 75 / 80 / 85 / 90 mm, mit Sichtfenster

  • 1 x Stufenplatte für Druckhülse Ø 70 + 75 + 80 mm

  • 1 x Stufenplatte für Druckhülse Ø 85 + 90 mm

  • 14 x Druckplatten Ø 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70 / 72 / 74 / 76 / 78 / 80 / 82 / 84 / 85 mm

  • 12 x Druck-/Zentrierhülse AD Ø 30 / 34 / 35 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 45 / 48 mm

  • 1 x Druckstück für Werkstattpresse, Ø 50 mm

  • 1 x Hochleistungs-Spindelschmierfett
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Universell einsetzbar für PKW bis Transporter

Anzahl Teile

38

Produktgewicht (per Stück)

15199,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen