Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Radmontagehilfe-Satz

Radmontagehilfe-Satz 7-teilig
RAD - ZENTRIER UND MONTAGEH. SATZ 7TLG

Art.-Nr. 1952006795

EAN 4056807557304

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Radmontagehilfe-Satz

Art.-Nr. 1952006795

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Erleichtert die Montage von Rädern und entlastet gleichzeitig den Mechaniker.
  • Besonders geeignet für Fahrzeuge mit Radschrauben, für Fahrzeuge bei denen die Bremsscheibe nicht mehr an die Radnabe angeschraubt wird und für Fahrzeuge mit einem kurzen Radnaben-Bund.

  • Die Montagestifte werden einfach in ein Gewinde der Radnabe eingesteckt und müssen nicht geschraubt werden.

  • Geeignet für Radbolzen M12 und M14.

  • Das Gewicht des Rades hängt während des Ansetzens des ersten Radbolzens auf dem Montagestift.

  • Die Montagehilfe wird vorher einfach an der Nabe eingesteckt, wodurch auch die Bohrungen der Bremsscheibe zur Radnabe ausgerichtet werden (bei Fahrzeugen mit lockerer Bremsscheibe).

  • Im Lieferumfang enthalten ist eine Magnetleiste zur Platzierung der beiden Montagehilfen direkt an der Hebebühne.


Lieferumfang


  • 1 x Rad-Montagestift für Radbolzen M12, L=127,5 mm

  • 1 x Rad-Montagestift für Radbolzen M14, L=127,5 mm

  • 2 x Ersatzhülse für Rad-Montagestift M12, L=27,8 mm

  • 2 x Ersatzhülse für Rad-Montagestift M14, L=27,8 mm

  • 1 x Magnetleiste
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen