Radmutter mit Druckteller Form N
WN 74361-3 Stahl 10 phosphatiert Form N
MU-6KT-WN74361/3-N-10-(PHR)-M22X1,5
Art.-Nr.
0360052215
EAN 4052713449351
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
WN 74361-3, Stahl 10, phosphatiert, Form N
Die Radmutter WN74361-3 entspricht nicht zu 100% den Vorgaben der DIN 74361-3 Form N. Bitte beachten Sie die technischen Daten und überprüfen diese auf Anwendbarkeit.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M22 |
Höhe (h1) | 26.1 mm |
Bunddurchmesser (dc) | 45.75 mm |
Außenantrieb (s1) | SW32 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 10 |
Oberfläche | Phosphatiert |
Steigung | 1.5 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Nenndurchmesser | 22 mm |