Radnaben-Abzieher Satz 8-teilig
Radnaben-Abzieher-Satz 8-teilig
RADNABEN ABZ SATZ NFZ MECHANISCH 400MM
Art.-Nr. 1952001407
EAN 4056807684697
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zum einfachen und sicheren Abziehen der Hub Unit an LKWs, die mit nicht angetriebenen Vorderachsen und Nachläuferachsen ausgestattet sind.
Lieferumfang:
- 1 x Brücke mit auswechselbarem Gewindeeinsatz
- 1 x Trapez-Gewindespindel TR 30 x 6
- 2 x Zugstange M20 x 1,5 mit Rändelmutter und U-Scheibe
- 2 x Verbindungsmutter M20 x 1,5 auf M22 x 1,5
- 2 x Gewindeadapter M22 x 1,5 auf M15 x 1,5
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Für den Einsatz bei allen gängigen Achsen von SAF, BPW, MAN und Mercedes-Benz.
Breite | 400 mm |
Spannweite außen | 370 mm |
Spannweite innen | 150 mm |
Spanntiefe max. | 400 mm |
Anzahl Teile | 8 STK |
Oberfläche | Brüniert |
Produktgewicht (per Stück) | 18000,000 g |