Radnaben-Abzieher-Satz Universal
Radnaben-Abzieher-Satz Universal 21-teilig
RADNABEABZI-UNI-SA-21TLG
Art.-Nr. 1952006860
EAN 4062856214938
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schneller und sicherer Ausbau von Radnaben an Vorder- oder Hinterachse sowie Kompaktlagern ohne Sicherungsring
- Leicht anpassbar an unterschiedliche Einbaulagen
- Abrutschsichere Abstützung direkt am Achskörper bzw. Radlagergehäuse durch drei unterschiedliche Stützfußpaare
- Robuste Antriebsspindel M22 sichert hohe Drehmomente auch bei festem Sitz des Bauteils
- Optimal als Ergänzung zu handelsüblichen Radlagerwerkzeugen
Lieferumfang
- 1 Spindel mit Drucklager und Mutter, 7/8 Zoll x 9 Gang, 280 mm
- 1 Zwei-Arm-Traverse, 300 mm
- 2 Fixierschrauben für Arm (Stützfuß) mit Rändelkopf
2 Arme, 75 mm
- 2 Arme, 115 mm
- 2 Stützfüße extra flach, 1,5 mm
- 2 Stützfüße, 5,0 mm
- 2 Stützfüße extra tief, 5,0 mm
- 2 Senkkopf-Fixierschrauben für Stützfüße, M10 x 1,5
- 1 Distanzhülse ∅ 37 mm x 40 mm
- 1 Distanzstück kurz
- 1 Druckstück mit Bund ∅ 41 mm
- 1 Druckstück mit Bund ∅ 48 mm
- 1 Tube Spezial-Gewindefett
Produktinformationen
Datenblätter(X)
AnwendungsgebietU.a. VW, Ford, Land Rover, Mazda, Mercedes Benz, Mitsubishi, Smart, Volvo, Citroen, Peugeot, Toyota, BMW, Opel etc.
Produktgewicht (per Stück) (30) | 9650,000 g |