Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Rändelmutter hohe Form DIN 466, Edelstahl A1, blank

DIN 466 Edelstahl A1 blank
MU-RAEND-DIN466-A1-M2,5

Art.-Nr. 0387025

EAN 4045727460559

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Rändelmutter hohe Form DIN 466, Edelstahl A1, blank

Art.-Nr. 0387025

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.
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
DIN 466

Werkstoff

Edelstahl A1

Festigkeitsklasse

50

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Form

Hoch

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M2,5

Höhe (h1)

6,5 mm

Außendurchmesser (dk)

11 mm

Kopfhöhe (k1)

2,5 mm

Außendurchmesser 2 (d2)

5 mm

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Nenndurchmesser

2,5 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen