Rändelmutter hohe Form DIN 466, Messing, blank
DIN 466 Messing blank
MU-RAEND-DIN466-MS-M4
Art.-Nr.
0312014
EAN 4046777675016
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
Normen | DIN 466 |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Form | Hoch |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M4 |
Höhe (h1) | 9,5 mm |
Außendurchmesser (dk) | 16 mm |
Kopfhöhe (k1) | 3,5 mm |
Außendurchmesser 2 (d2) | 8 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Nenndurchmesser | 4 mm |