Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Rändelmutter hohe Form DIN 466, Messing, blank

DIN 466 Messing blank
MU-RAEND-DIN466-MS-M8

Art.-Nr. 0312018
EAN 4046777675078

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Rändelmutter hohe Form DIN 466, Messing, blank

Art.-Nr. 0312018

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Normen

DIN 466

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Form

Hoch

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M8

Höhe (h1)

18 mm

Außendurchmesser (dk)

30 mm

Kopfhöhe (k1)

6 mm

Außendurchmesser 2 (d2)

16 mm

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Nenndurchmesser

8 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen