Rändelmutter hohe Form DIN 466, Messing, vernickelt (E2J)
DIN 466 Messing vernickelt
MU-RAEND-DIN466-MS-(E2J)-M6
Art.-Nr. 0312026
EAN 4057708139897
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
Normen | DIN 466 |
Werkstoff | Messing |
Festigkeitsklasse | 6.6 |
Oberfläche | Vernickelt |
RoHS-konform | Ja |
Form | Hoch |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M6 |
Höhe (h1) | 15 mm |
Außendurchmesser (dk) | 24 mm |
Kopfhöhe (k1) | 5 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Nenndurchmesser | 6 mm |