Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Rändelmutter hohe Form DIN 466, Stahl 5, blank

DIN 466 Stahl 5 blank
MU-RAEND-DIN466-5-M5

Art.-Nr. 03125

EAN 4038898847762

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Rändelmutter hohe Form DIN 466, Stahl 5, blank

Art.-Nr. 03125

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.
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
DIN 466

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

5

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Form

Hoch

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M5

Höhe (h1)

11,5 mm

Außendurchmesser (dk)

20 mm

Kopfhöhe (k1)

4 mm

Außendurchmesser 2 (d2)

10 mm

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Nenndurchmesser

5 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen