Rändelmutter hohe Form DIN 466, Stahl 5, blank
DIN 466 Stahl 5 blank
MU-RAEND-DIN466-5-M6
Art.-Nr. 031256
EAN 4047376959422
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
Normen | DIN 466 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 5 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Form | Hoch |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M6 |
Höhe (h1) | 15 mm |
Außendurchmesser (dk) | 24 mm |
Kopfhöhe (k1) | 5 mm |
Außendurchmesser 2 (d2) | 12 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Nenndurchmesser | 6 mm |