Rändelmutter hohe Form
DIN 466 Stahl 5 blank
MU-RAEND-DIN466-5-M4
Art.-Nr.
03124
EAN 4047376034082
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 466, Stahl 5, blank
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Normen | DIN 466 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 5 |
Overflade | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Form | Hoch |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M4 |
Höhe (h1) | 9.5 mm |
Außendurchmesser (dk) | 16 mm |
Kopfhöhe (k1) | 3.5 mm |
Außendurchmesser 2 (d2) | 8 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Nenndurchmesser | 4 mm |