Rändelmutter hohe Form
DIN 466 Stahl 5 blank
MU-RAEND-DIN466-5-M8
Art.-Nr.
03128
EAN 4046778721989
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 466, Stahl 5, blank
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Normen | DIN 466 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 5 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Form | Hoch |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M8 |
Höhe (h1) | 18 mm |
Außendurchmesser (dk) | 30 mm |
Kopfhöhe (k1) | 6 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Außendurchmesser 2 (d2) | 16 mm |
Nenndurchmesser | 8 mm |