Rändelmutter niedrige Form DIN/WN 467, Stahl 5, blank
DIN/WN 467 Stahl 5 blank
MU-RAEND-DIN467-5-M5
Art.-Nr. 031235
EAN 4045727578773
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
M12 nicht in der DIN 467 genormt
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M5 |
Höhe (h1) | 5 mm |
Außendurchmesser (dk) | 20 mm |
Kopfhöhe (k1) | 4 mm |
Normen | DIN 467 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 5 |
Oberfläche | Blank |
Form | Niedrig |
RoHS-konform | Ja |