Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Rändelmutter niedrige Form DIN/WN 467, Stahl 5, blank

DIN/WN 467 Stahl 5 blank
MU-RAEND-DIN467-5-M8

Art.-Nr. 031238

EAN 4045727229057

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Rändelmutter niedrige Form DIN/WN 467, Stahl 5, blank

Art.-Nr. 031238

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

M12 nicht in der DIN 467 genormt

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M8

Höhe (h1)

8 mm

Außendurchmesser (dk)

30 mm

Kopfhöhe (k1)

6 mm

Normen

DIN 467

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

5

Oberfläche

Blank

Form

Niedrig

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen