Rändelmutter niedrige Form DIN/WN 467, Stahl 5, verzinkt blau passiviert (A2K)
DIN/WN 467 Stahl 5 verzinkt
MU-RAEND-DIN467-5-(A2K)-M8
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
M12 nicht in der DIN 467 genormt
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M8 |
Höhe (h1) | 8 mm |
Außendurchmesser (dk) | 30 mm |
Kopfhöhe (k1) | 6 mm |
Normen | DIN 467 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 5 |
Oberfläche | Verzinkt |
Form | Niedrig |
RoHS-konform | Ja |