Rändelschraube, hohe Form DIN 464, Edelstahl A1, blank
DIN 464 Edelstahl A1 blank
SHR-RAEND-DIN464-A1-M4X16
Art.-Nr. 010164 16
EAN 4047376398313
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (d) | M4 |
Schaftdurchmesser (d1) | 8 mm |
Länge (l1) | 16 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 16 mm |
Kopfhöhe (k1) | 3,5 mm |
Normen | DIN 464 |
Werkstoff | Edelstahl A1 |
Festigkeitsklasse | 50 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Form | Hoch |
Kopfform | Rändelkopf |
Antriebart | Mit Hand |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 0,7 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |