Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Rändelschraube, hohe Form DIN 464, Edelstahl A1, blank

DIN 464 Edelstahl A1 blank
SHR-RAEND-DIN464-A1-M4X6

Art.-Nr. 010164 6

EAN 4048539344444

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Rändelschraube, hohe Form DIN 464, Edelstahl A1, blank

Art.-Nr. 010164 6

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d)

M4

Schaftdurchmesser (d1)

8 mm

Länge (l1)

6 mm

Kopfdurchmesser (dk)

16 mm

Kopfhöhe (k1)

3,5 mm

Normen

DIN 464

Werkstoff

Edelstahl A1

Festigkeitsklasse

50

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Form

Hoch

Kopfform

Rändelkopf

Antriebart

Mit Hand

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

0,7 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen