Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Rändelschraube, hohe Form DIN 464, Edelstahl A1, blank

DIN 464 Edelstahl A1 blank
SHR-RAEND-DIN464-A1-M5X10

Art.-Nr. 010165 10
EAN 4048539239993

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Rändelschraube, hohe Form DIN 464, Edelstahl A1, blank

Art.-Nr. 010165 10

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Thread type x nominal diameter (d)

M5

Shank diameter (d1)

10 mm

Length (l1)

10 mm

Head diameter (dk)

20 mm

Head height (k1)

4 mm

Standards

DIN 464

Material

Edelstahl A1

Property class

50

Surface

Blank

RoHS-compliant

Ja

Form

Hoch

Head type

Rändelkopf

Drive type

Mit Hand

Thread type

Metrisches Gewinde

Pitch

0.8 mm

Thread form

Regelgewinde

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen