Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Rändelschraube, hohe Form DIN 464, Edelstahl A1, blank

DIN 464 Edelstahl A1 blank
SHR-RAEND-DIN464-A1-M5X12

Art.-Nr. 010165 12

EAN 4048539820153

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Rändelschraube, hohe Form DIN 464, Edelstahl A1, blank

Art.-Nr. 010165 12

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d)

M5

Schaftdurchmesser (d1)

10 mm

Länge (l1)

12 mm

Kopfdurchmesser (dk)

20 mm

Kopfhöhe (k1)

4 mm

Normen

DIN 464

Werkstoff

Edelstahl A1

Festigkeitsklasse

50

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Form

Hoch

Kopfform

Rändelkopf

Antriebart

Mit Hand

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

0,8 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen