Rändelschraube, hohe Form DIN 464, Edelstahl A1, blank
DIN 464 Edelstahl A1 blank
SHR-RAEND-DIN464-A1-M5X20
Art.-Nr.
010165 20
EAN 4045727586709
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (d) | M5 |
Schaftdurchmesser (d1) | 10 mm |
Länge (l1) | 20 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 20 mm |
Kopfhöhe (k1) | 4 mm |
Normen | DIN 464 |
Werkstoff | Edelstahl A1 |
Festigkeitsklasse | 50 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Form | Hoch |
Kopfform | Rändelkopf |
Antriebart | Mit Hand |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 0,8 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |