Rändelschraube, hohe Form DIN 464, Edelstahl A1, blank
DIN 464 Edelstahl A1 blank
SHR-RAEND-DIN464-A1-M8X50
Art.-Nr. 010168 50
EAN 4059609237078
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (d) | M8 |
Schaftdurchmesser (d1) | 16 mm |
Länge (l1) | 50 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 30 mm |
Kopfhöhe (k1) | 6 mm |
Normen | DIN 464 |
Werkstoff | Edelstahl A1 |
Festigkeitsklasse | 50 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Form | Hoch |
Kopfform | Rändelkopf |
Antriebart | Mit Hand |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1,25 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Teilgewinde |