Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Rändelschraube, hohe Form DIN 464, Stahl 5.8, blank

DIN 464 Stahl 5.8 blank
SHR-RAEND-DIN464-5.8-M4X12

Art.-Nr. 022400412

EAN 4045727514085

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Rändelschraube, hohe Form DIN 464, Stahl 5.8, blank

Art.-Nr. 022400412

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d)

M4

Schaftdurchmesser (d1)

8 mm

Länge (l1)

12 mm

Kopfdurchmesser (dk)

16 mm

Kopfhöhe (k1)

3,5 mm

Normen

DIN 464

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

5.8

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Form

Hoch

Kopfform

Rändelkopf

Antriebart

Mit Hand

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

0,7 mm