Rändelschraube, hohe Form DIN 464, Stahl 5.8, blank
DIN 464 Stahl 5.8 blank
SHR-RAEND-DIN464-5.8-M6X25
Art.-Nr.
022406 25
EAN 4045727832455
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (d) | M6 |
Schaftdurchmesser (d1) | 12 mm |
Länge (l1) | 25 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 24 mm |
Kopfhöhe (k1) | 5 mm |
Normen | DIN 464 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 5.8 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Form | Hoch |
Kopfform | Rändelkopf |
Antriebart | Mit Hand |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |