Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Rändelschraube, hohe Form DIN 464, Stahl 5.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

DIN 464 Stahl 5.8 verzinkt
SHR-RAEND-DIN464-5.8-(A2K)-M3X16

Art.-Nr. 022413 16

EAN 4048539356423

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Rändelschraube, hohe Form DIN 464, Stahl 5.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 022413 16

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d)

M3

Schaftdurchmesser (d1)

6 mm

Länge (l1)

16 mm

Kopfdurchmesser (dk)

12 mm

Kopfhöhe (k1)

2,5 mm

Normen

DIN 464

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

5.8

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Form

Hoch

Kopfform

Rändelkopf

Antriebart

Mit Hand

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

0,5 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen