Rändelschraube, hohe Form DIN 464, Stahl 5.8, verzinkt blau passiviert (A2K)
DIN 464 Stahl 5.8 verzinkt
SHR-RAEND-DIN464-5.8-(A2K)-M6X12
Art.-Nr. 022416 12
EAN 4046778555287
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
|  | |
| Gewindeart x Nenndurchmesser (d) | M6 | 
| Schaftdurchmesser (d1) | 12 mm | 
| Länge (l1) | 12 mm | 
| Kopfdurchmesser (dk) | 24 mm | 
| Kopfhöhe (k1) | 5 mm | 
| Normen | DIN 464 | 
| Werkstoff | Stahl | 
| Festigkeitsklasse | 5.8 | 
| Oberfläche | Verzinkt | 
| RoHS-konform | Ja | 
| Form | Hoch | 
| Kopfform | Rändelkopf | 
| Antriebart | Mit Hand | 
| Gewindeart | Metrisches Gewinde | 
| Steigung | 1 mm | 
| Gewindeform | Regelgewinde |