Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Rändelschraube, hohe Form

DIN 464 Stahl 5.8 verzinkt
SHR-RAEND-DIN464-5.8-(A2K)-M3X25

Art.-Nr. 022413 25
EAN 4047376799820

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Rändelschraube, hohe Form

Art.-Nr. 022413 25

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 464, Stahl 5.8, verzinkt blau passiviert (A2K)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Thread type x nominal diameter (d)

M3

Shank diameter (d1)

6 mm

Length (l1)

25 mm

Head diameter (dk)

12 mm

Head height (k1)

2.5 mm

Standards

DIN 464

Material

Stahl

Property class

5.8

Surface

Verzinkt

RoHS-compliant

Ja

Form

Hoch

Head type

Rändelkopf

Drive type

Mit Hand

Thread type

Metrisches Gewinde

Pitch

0.5 mm

Thread form

Regelgewinde

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen