Rändelschraube, hohe Form
DIN 464 Stahl 5.8 verzinkt
SHR-RAEND-DIN464-5.8-(A2K)-M8X40
Art.-Nr.
022418 40
EAN 4047376222229
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 464, Stahl 5.8, verzinkt blau passiviert (A2K)
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (d) | M8 |
Schaftdurchmesser (d1) | 16 mm |
Länge (l1) | 40 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 30 mm |
Kopfhöhe (k1) | 6 mm |
Normen | DIN 464 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 5.8 |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Form | Hoch |
Kopfform | Rändelkopf |
Kopfdetails | 0 - nicht zutreffend |
Antriebart | Mit Hand |
Innenantrieb | 0 - nicht zutreffend |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1.25 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Bauprodukt | 0 - nicht zutreffend |
EG Konformitätserklärung (CE) | 0 - nicht zutreffend |